| |
|
| Artikel-Nr.: 224-151517 Herst.-Nr.: 6943-91-971 EAN/GTIN: 8714191000122 |
| | |
|
| | |
| Lagern Sie Flüssigkeiten oder Lebensmittel unkompliziert und platzsparend in den Superweithals-Fässern mit extragrosser Einfüllöffnung. Die Superweithalsfässer werden aus lebensmittelechtem Polyethylen hergestellt, das auch gegen zahlreiche Säuren und Lagen beständig ist. So können sie für die Lagerung verschiedener Materialien verwendet werden. Dank des dicht schliessenden plombierbaren Deckels werden Flüssigkeiten am Auslaufen gehindert und Inhalte luft- und wasserdicht verschlossen. Mit beidseitigen Handgriffen ausgestattet, lassen sich die Fässer hervorragend stapeln. Sie sind in drei verschiedenen Grössen erhältlich. - hergestellt aus lebensmittelechtem Polyethylen und mit beidseitigen Handgriffen ausgestattet.
- temperaturbeständig von -20-° bis +80-° C
- extra grosse Einfüllöffnung
- ausgezeichnete Stand- und Stapelfähigkeit
- leichte Reinigung durch glatte Innenwände
- beständig gegen zahlreiche Säuren und Laugen (bitte anfragen)
- dicht schliessender, plombierbarer Schraubdeckel mit Gummidichtung
- luft- und wasserdicht verschliessbar
- UN-Zulassung
64 Liter Inhalt
- Aussen-ø: 410 mm
- Aussenhöhe: s. Tabelle Höhe
- Durchmesser Öffnung: s. Tabelle
- Farbe: braun/beige
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsfass, Ringfass, Sickenspundfass, Spundfass, Superweithalsfass, Weithals-Fass, Weithalsfass, superweithalsfass braun, sickenspundfass, weithalsfass curtec, 151517, 151517-SW81, Fässer, Tonnen, Tonne, Fass |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,92* | € 75,94* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 59,59* | € 76,59* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,02* | € 83,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,48* | € 92,19* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 77,44* | € 97,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 59,59* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|