Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EHA-Industrierost +11, schwarz/gelb,0,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-151495
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     90092
EAN/GTIN:
     4250619609200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Industrierost

Ergonomischer und rutschhemmender Bodenrost.
Die Industriematte +11 ist der ergonomische Bodenrost an Arbeitsplätzen mit hoher mechanischer Belastung und Rutschgefahr. Das weiche Kunststoffmaterial (Recycling-PVC) sorgt für ermüdungsfreies Stehen, die gefräste Oberflächenprofilierung für eine hohe Rutschhemmung (R11/V10).
Sehr chemikalienbeständig
Rosthöhe: 15 mm
Farbe: Schwarz/Gelb

Weitere Suchbegriffe: bodenrost pvc, bodenrost, bodenrost schwarz, 151495, 151495-SW81, Arbeitsplatzmatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 586,05*
€ 663,89*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 585,29*
€ 664,42*
Frei Haus
ab € 732,34*
€ 815,27*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,42*
€ 790,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,93*
€ 773,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,97*
€ 747,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,68*
€ 729,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,29*
€ 696,50
pro Stück
1 Stück enthält 8 m² (ab € 73,16125* pro m²)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.