Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubgewinde 2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-150488
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1501
EAN/GTIN:
     4052886219164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
150488
150488-SW81
Fässer Zubeör
Fass Zubehör

Vernickelt, mit Einschraubgewinde. Gegen Mehrpreis kann auf Wunsch mit der gewünschten Einbauposition gebohrt werden (Bodenabstand min. 50 mm). Die Armatur wird lose beigelegt.

Weitere Informationen:
Typ:
Einschraubgewinde 2"
Weitere Suchbegriffe: Auslaufhahn, Armatureneinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,01*
€ 91,84*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 155,59*
€ 193,44*
Frei Haus
ab € 155,98*
€ 193,44*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,44*
€ 230,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,76*
€ 228,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,22*
€ 216,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,86*
€ 205,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,59*
€ 185,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.