Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn 2" aus Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-150101
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     890933
EAN/GTIN:
     4023122107569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn

Der Messing-Auslaufhahn 2" von Graf ist für diverse Raumspartanks geeignet.
Der Messing-Auslaufhahn 2" von Graf passt zu verschiedenen Raumspartanks und kann gegen Aufpreis mit Stahlgegenflansch geliefert werden.

  • mit Stahlgegenflansch (gegen Aufpreis)
Weitere Informationen:
Farbe:
Messing
Gefahrstofftyp:
ölhaltig Flüssigkeiten
Flammensperre:
Nein
Material Dichtung:
Polyvinylchlorid (PVC)
Selbstschliessend:
Nein
Material:
Messing
Gewinde:
2"
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Fasshahn, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, ablassventil messing, ablassventil, auslaufhahn graf, 150101, 150101-SW81, Ablaufhahn, Hahn, Sicherheitszapfhahn, Waschtisch-Einlochbatterie (Sanitär), Wandschwenkbatterie ( Waschtisch), Wandbatterie (Waschtisch) (Sanitär), Standhahn (Sanitär), Standventil (Sanitär)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,58*
€ 173,99*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 145,80*
€ 174,57*
Frei Haus
ab € 160,20*
€ 190,55*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,84*
€ 196,28*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 170,85*
€ 202,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,25*
€ 240,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,09*
€ 239,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,97*
€ 230,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,23*
€ 222,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,85*
€ 203,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.