Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul-Werkbank, mit Schublade aus Arbeitsplatte und 2 Fussgestellen, Breite 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-150014
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     240221
EAN/GTIN:
     4250510915066
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank

Die Modul-Werkbank mit Schublade umfasst eine Arbeitsplatte, zwei Fussgestelle und einen Schubladenblock samt 150 mm breitem Schub. Das Fussgestell ist bis 500 kg belastbar, die Buche-Multiplex-Arbeitsplatte hat eine Stärke von 40 mm. Die Farbe ist Lichtgrau, RAL 7035 und Anthrazit, RAL 7016. Das grüne Gestell hat die RAL Farbe 6011, die anthrazitfarbene Front die RAL Farbe 7016. Die Modulwerkbank besteht in der Grundausführung aus Arbeitsplatte und Fussgestellen. Sie wählen zwischen den Breiten 1500 oder 2000 mm.

Weitere Details:

Modulwerkbank mit Schublade

Schubladenblock mit einem Schub 150 mm

Fussgestell bis 500 kg belastbar

Buche-Multiplex-Arbeitsplatte, 40 mm

Farbe: Lichtgrau, RAL 7035 und Anthrazit, RAL 7016

Farbe Gestell: Grün, RAL 6011

Farbe Front: Anthrazit, RAL 7016

Masse: B 1500 oder 2000 x T 700 x H 840 mm

Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Abschliessbar:
Ja
Gestellform:
4-Fuss
Höhe Unterbau:
250 mm
Griff:
Griffleiste
Bodenausgleich:
Nein
Material Arbeitsplatte:
Multiplexplatte Buche
Anzahl Schubladen:
1
Klappbar:
Nein
Höhe:
840 mm
Breite Arbeitsplatte:
1500 mm
Auszug:
Vollauszug
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Aufbauten:
Nein
Farbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Oberfläche Arbeitsplatte:
farblos imprägniert
Fahrbar:
Nein
Schubladenhöhe aussen:
150 mm
Farbe Front:
anthrazitgrau RAL 7016
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Schlösser:
1
Material Schubladen:
Stahl
ESD (leitfähig):
Nein
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Ausführung Gestell:
Stahlprofil mit Querstreben
Tragkraft:
500 kg
System:
TOP - MDF
Gewicht:
95 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche
Oberfläche Schubladen:
Pulverbeschichtung
Material Gestell:
Stahl
Traglast Schublade:
75 kg
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank schäfer group, montagewerkbank, 150014, 150014-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 860,44*
€ 991,56*
Frei Haus
ab € 857,49*
€ 991,56*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,56*
€ 1.179,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,53*
€ 1.178,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,12*
€ 1.133,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,29*
€ 1.090,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 860,44*
€ 1.023,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.