Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer Paperflow COURBO Slim, Kunststoff, DIN A4, 6 Fächer, schwarz-weisses Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-144861
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     289N.01 8022 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     3660141133431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter

Ihre Gäste oder Kunden werden nicht umhinkommen, Ihr erstklassig in Szene gesetztes Info- oder Werbematerial in Augenschein zu nehmen. Denn dieser edle Prospektständer CORBOU Slim von Paperflow macht sich prächtig in jedem Verkaufs- oder Empfangsbereich.

Sein schicker Stil in schwarzer Farbe und weissen Applikationen beeindruckt ebenso wie seine praxisorientierte Ausführung. 6 Fächer im DIN A4 Format stellen mit einer Fülltiefe von 20 mm genug Platz in Aussicht, um zahlreiche unterschiedliche Unterlagen, Zeitschriften oder Broschüren wirkungsvoll zu präsentieren. In der Rückseite befindet sich eine integrierte Ablage, in der Sie gerade nicht benötigtes Nachfüllmaterial schnell griffbereit verstauen können. Und das Ganze bringt der Bodenständer von Paperflow in schlanker Gestalt unter. Er benötigt zur Aufstellung nur eine kleine Fläche von B 270 x T 350 x H 863 mm. Auch können mehrere Ständer zu einer Gruppe nebeneinander kombiniert werden.

Auch dürfen Sie sich auf eine lange Einsatzzeiten des Prospektständers freuen. Die Konstruktion ist aus robustem, widerstandsfähigem Kunststoff (Polystyrol) gehalten. Dieser ist hart im Nehmen und steckt einiges weg. Um Ihnen Zeit für den Aufbau zu ersparen, liefern wir den COURBO Slim einsatzfertig montiert an.

Weitere Details:

Elegant geschwungenes Erscheinungsbild in edlem Design

Viel Stauraum auf kleiner Stellfläche

6 Fächer im DIN A4 Format

Flyer, Prospekte, Zeitschriften etc. optimal zur Schau gestellt

Nachfüllmaterial wird unauffällig in rückseitiger Ablage verstaut

Material: Polystyrol

Fülltiefe: 20 mm

Montage: Einsatzfertig montierte Anlieferung

Material: Polystyrol

Farbe: schwarze Fächer, schwarz-weisses Gestell

Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, paperflow prospektständer 40 x a4 schwarz, prospekt bodenständer, prospekt-bodenständer schwarz, 144861, 144861-SW81, Messeausstattung, Broschürenständer, Flyerständer, Flyerhalter, Werbeaufsteller, Ständer, Präsentationsständer, Prospektregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 112,53*
€ 148,77*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 113,72*
€ 149,11*
Frei Haus
ab € 141,87*
€ 181,38*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,11*
€ 177,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,86*
€ 172,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.