Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Prospektständer UNO, alufarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-142710
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     229140
EAN/GTIN:
     4250510862704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter

  • Auflagenmasse (B/T): 780 x 327 mm
  • Anschlagkante 40 mm
  • Aussenmasse (B/T/H): 885 x 385 x 1675 mm
  • Der mobile Prospektständer "UNO" verfügt über 5 höhenverstellbare Auflagen aus Polystyrol (Kunststoff), die zusätzlich im Winkel von 0-75-° verstellbar sind
  • Die Seitenprofile sind aus Polystyrol (Kunststoff) mit verstärkender Metall-Innenstruktur
  • Geeignet ist der Prospektständer für Dokumente in Übergrösse DIN A4+
  • Zur optimalen Montage verfügt der Prospektständer über 4 leichtlaufende Rollen
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, prospekt-aufsteller paperflow, prospekt aufsteller, 142710, 142710-SW81, Messeausstattung, Broschürenständer, Flyerständer, Flyerhalter, Werbeaufsteller, Ständer, Präsentationsständer, Prospektregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 207,61*
€ 266,01*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 207,91*
€ 266,01*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,01*
€ 316,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,73*
€ 311,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,83*
€ 274,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,23*
€ 260,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,91*
€ 247,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.