Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Info-Präsenter, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-142609
Hersteller:
     Ernst Kunststoffe
Herst.-Nr.:
     13
EAN/GTIN:
     4260257841450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erweiterungsfach Prospektständer
erweiterungsfach prospektständer
  • aus 10 mm starkem glasklarem Acryl, in einem Stück gebogen
  • inkl. 1 Prospektfach abnehmbar (Fülltiefe ca. 45 mm) und 1 Displayaufsatz für DIN A4-Formate
  • als Zubehör kann der Präsenter auch mit einem Displayaufsatz im DIN A3-Format ausgestattet werden (separat bestellen)
  • Masse: B 215 x T 300 x H 910 mm
Weitere Suchbegriffe: 142609, 142609-SW81, Stativ für Tafel, Fahrgestell für Flipchart, Universal-Fahrgestell für Flipchart, Tafelständer, Einbeinstativ für Tafel, Einbein-Rollstativ für Tafel, Tafel-Ständer, Flipchart-Fahrgestell, Zweibeinstativ für Tafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 102,11*
€ 131,81*
Frei Haus
ab € 127,51*
€ 162,96*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.