Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschiene Postersnapper, Wandmontage/freihängend, aufklappbar, Rutschsicherung, L 1200 x T 16 x H 25 mm, Aluminium, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-142608
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UPT26SN120
EAN/GTIN:
     8698473458989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plakat-Klemmschienen
Plakatklemmschienen
Plakatschienen
Poster-Klemmschienen

Die aus silbefarbig eloxiertem und 25 mm starkem Aluminium gefertigte Klemmschiene Postersnapper eignet sich bestens für die einfache Aufnahme von Werbepsotern und leichten Infobannern und das sowohl zur direkten Wandmontage als auch zur freihängenden Befestigung an der Decke. Entscheiden Sie sich für die freihängende Montage, so können Sie Plakate oder Banner auch an beiden Seiten anbringen. Die Klemmleiste lässt sich zur Bestückung einfach aufklappen, ein eingeklebtes Spezialgummi dient zur Rutschsicherung der Poster.

Sie erhalten die mit drei Jahren Garantie versehene Klemmschiene Postersnapper im praktischen Zweier-Set, bestehend aus einer oberen Klemmleiste mit zwei verschiebbaren Aufhängesen sowie einer unteren Klemmleiste. Ebenfalls werden Ihnen vier schwarze Kunstsoffenden bereits mitgeliefert.

Wählen Sie zudem zwischen unterschiedlichen, einheitlichen Längen. Die Tiefe der Klemmschienen beläuft sich jeweils auf 16 mm, die Höhe jeweils auf 25 mm. Die Profilbreite beträgt jeweils 26 mm.

Ausführung:

  • 2 hochwertige, aufklappbare Klemmleisten
    • ideale Lösung zur aufmerksamkeitsstarken Plakat- oder Bannerwerbung
    • geeignet für die Wandmontage oder freihängend an der Decke
    • freihängend ist die beidseitige Bestückung möglich
  • 2 verschiebbare Aufhängeösen auf der oberen Leiste
  • Eingeklebtes Spezialgummi als Rutschsicherung im Unterprofil
  • In verschiedenen, einheitlichen Längen erhältlich

Weitere Details:

  • Lieferung erfolgt inkl. 4 schwarzen Kunststoffenden
  • Material: jeweils Aluminium, eloxiert
  • Materialstärke: jeweils 25 mm
  • Farbe: jeweils silberfarbig
  • Profilbreite: jeweils 26 mm
  • Masse: jeweils T 16 x H 25 mm
  • Garantie: jeweils 3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Posterklemmschienen, Posterschienen, Präsentations-Klemmschiene, plakatschienen 120cm, plakat klemmschienen, 142608, 142608-SW81, Messeausstattung, Wechselrahmen, Werbemittelträger, Plakatrahmen, Bilderrahmen, Plakat, Rahmen, Wandplakatanhänger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 16,71*
€ 24,13*
Frei Haus
ab € 20,89*
€ 29,60*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,13*
€ 28,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,57*
€ 28,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,36*
€ 26,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,08*
€ 26,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,29*
€ 25,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,71*
€ 19,88
pro Paket
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 16,71* pro Satz)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.