Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschiene Postersnapper, Wandmontage/freihängend, aufklappbar, Rutschsicherung, Format A0 hoch/A1 quer, L 850 x T 16 x H 25 mm, Aluminium, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-142606
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UPT26SN085
EAN/GTIN:
     8698473458842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plakat-Klemmschienen
Plakatklemmschienen
Plakatschienen
Poster-Klemmschienen

Die aus silbefarbig eloxiertem und 25 mm starkem Aluminium gefertigte Klemmschiene Postersnapper eignet sich bestens für die einfache Aufnahme von Werbepsotern und leichten Infobannern und das sowohl zur direkten Wandmontage als auch zur freihängenden Befestigung an der Decke. Entscheiden Sie sich für die freihängende Montage, so können Sie Plakate oder Banner auch an beiden Seiten anbringen. Die Klemmleiste lässt sich zur Bestückung einfach aufklappen, ein eingeklebtes Spezialgummi dient zur Rutschsicherung der Poster.

Sie erhalten die mit drei Jahren Garantie versehene Klemmschiene Postersnapper im praktischen Zweier-Set, bestehend aus einer oberen Klemmleiste mit zwei verschiebbaren Aufhängesen sowie einer unteren Klemmleiste. Ebenfalls werden Ihnen vier schwarze Kunstsoffenden bereits mitgeliefert.

Wählen Sie zudem zwischen unterschiedlichen, einheitlichen Längen. Die Tiefe der Klemmschienen beläuft sich jeweils auf 16 mm, die Höhe jeweils auf 25 mm. Die Profilbreite beträgt jeweils 26 mm.

Ausführung:

  • 2 hochwertige, aufklappbare Klemmleisten
    • ideale Lösung zur aufmerksamkeitsstarken Plakat- oder Bannerwerbung
    • geeignet für die Wandmontage oder freihängend an der Decke
    • freihängend ist die beidseitige Bestückung möglich
  • 2 verschiebbare Aufhängeösen auf der oberen Leiste
  • Eingeklebtes Spezialgummi als Rutschsicherung im Unterprofil
  • In verschiedenen, einheitlichen Längen erhältlich

Weitere Details:

  • Lieferung erfolgt inkl. 4 schwarzen Kunststoffenden
  • Material: jeweils Aluminium, eloxiert
  • Materialstärke: jeweils 25 mm
  • Farbe: jeweils silberfarbig
  • Profilbreite: jeweils 26 mm
  • Masse: jeweils T 16 x H 25 mm
  • Garantie: jeweils 3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Posterklemmschienen, Posterschienen, Präsentations-Klemmschiene, posterschienen 85 cm, plakat klemmschienen, 142606, 142606-SW81, Messeausstattung, Wechselrahmen, Werbemittelträger, Plakatrahmen, Bilderrahmen, Plakat, Rahmen, Wandplakatanhänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 12,32* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,35*
€ 21,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,75*
€ 21,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,80*
€ 19,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,42*
€ 19,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,77*
€ 18,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,32*
€ 14,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.