Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Prospektständer UNO, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-142503
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     229111
EAN/GTIN:
     4250510862636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter

  • Auflagenmasse (B/T): 780 x 327 mm
  • Anschlagkante 40 mm
  • Aussenmasse (B/T/H): 885 x 385 x 1675 mm
  • Der mobile Prospektständer "UNO" verfügt über 5 höhenverstellbare Auflagen aus Polystyrol (Kunststoff), die zusätzlich im Winkel von 0-75-° verstellbar sind
  • Die Seitenprofile sind aus Polystyrol (Kunststoff) mit verstärkender Metall-Innenstruktur
  • Geeignet ist der Prospektständer für Dokumente in Übergrösse DIN A4+
  • Zur optimalen Montage verfügt der Prospektständer über 4 leichtlaufende Rollen
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, paperflow prospekthalter grau, prospekt aufsteller, prospekt-aufsteller paperflow, 142503, 142503-SW81, Messeausstattung, Broschürenständer, Flyerständer, Flyerhalter, Werbeaufsteller, Ständer, Präsentationsständer, Prospektregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 167,06*
€ 213,21*
Frei Haus
ab € 207,82*
€ 265,75*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,21*
€ 253,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,15*
€ 252,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,88*
€ 230,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,35*
€ 209,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,06*
€ 198,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.