Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barhocker, 2er-Set, B 500 x T 450 x H 950 mm, Fussstütze, gepolstert, schwarz, Stoffbezug safran


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-141059
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     THMUSTX2.01.20 1037 SAFRAN
EAN/GTIN:
     3660141233063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
Stehtisch Stoffbezug

Dieser im praktischen 2er-Set erhältliche Barhocker macht sich prima als unkonventionelle Sitzgelegenheit im Pausenbereich, an Meeting-Tischen oder bei Empfängen.

Gestalten Sie eine inspirierende Lounge-Ecke in Ihrem Unternehmen: Hier können sich Mitarbeiter in zwangloser Atmosphäre austauschen, einen Espresso trinken oder sich einfach einen Moment ausruhen. Der Barhocker eignet sich ideal als Sitzgelegenheit an einem Stehtisch oder Tresen. Seine originelle, zeitlose Optik sorgt ebenso wie sein Sitzkomfort für gute Laune. Die Sitzhöhe des Hockers beträgt 730 mm, seine Gesamtmasse belaufen sich auf B 500 x T 450 x H 950 mm mit einem Gesamtgewicht von 5 kg.

Ein stabiles, aus schwarz lackiertem Stahlrohr mit Epoxybesschichtung bestehendes Gestell mit einer vorne integrierten Querstrebe (als Fussstütze nutzbar) gewährleistet einen sicheren Stand. Die Sitzschale mit kurzer Rückenlehne besteht aus langlebiger Hartfaserplatte. Der Bezug wurde zu 100 % aus Polyester-Stoff gefertigt und beinhaltet eine weiche, komfortable Polsterung aus Polyurethan-Schaum (20 kg/m[SUP]3[/SUP]).

Sie erhalten den mit 3 Jahren Garantie versehenen Barhocker in verschiedenen Varianten bezüglich der Farbe des Stoffbezuges, wobei jedes 2er-Set jeweils farblich einheitlich gestaltet ist. Für die einfache Selbstmontage wird er Ihnen zerlegt geliefert.

Weitere Details:

  • Stabiler, komfortabler und zeitlos designter Barhocker im praktischen 2er-Set
  • Lieferung erfolgt zerlegt zur einfachen Selbstmontage
  • Maximale Belastbarkeit: bis zu 110 kg
  • Farbe Gestell und Fussstütze: schwarz
  • Farbe Bezug: in verschiedenen Varianten verfügbar (2er-Set farblich jeweils einheitlich)
  • Material Gestell und Fussstütze: lackiertes Stahlrohr mit Epoxybeschichtung
  • Material Bezug: 100 % Polyester-Stoff
  • Material Polsterung: Polyurethan-Schaum (20 kg/m[SUP]3[/SUP])
  • Sitzhöhe: 730 mm
  • Gesamtmasse: B 500 x T 450 x H 950 mm
  • Gewicht: 5 kg
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Stehtischhusse, Stretchtischhusse, Tischbezug, Tischhusse, Tischüberzug, barhocker paperflow, stehtisch stoffbezug, barhocker stoff, 141059, 141059-SW81, Hocker, Sitzmöbel, Stuhl, Holzhocker (Büro-), Sitzhilfe, Stehhilfe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 170,35*
€ 219,21*
356 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 182,40*
€ 240,50*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 209,04*
€ 261,66*
€ 2,95*
ab € 212,82*
€ 272,35*
Frei Haus
ab € 262,58*
€ 323,80*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 261,66*
€ 311,38
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 258,37*
€ 307,46
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 250,13*
€ 297,65
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 241,41*
€ 287,28
pro 2er Pack
ab 500 2er Pack
€ 209,04*
€ 248,76
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
THMUSTX2.01.02
ab € 171,10*
Ähnlich
Paperflow
THMUSTX2.01.06
ab € 170,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.