Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor-Prospekthalter, für DIN lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-140775
Hersteller:
     Ernst Kunststoffe
Herst.-Nr.:
     00 GLASKLAR
EAN/GTIN:
     4250510890875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • Aus hochwertigem Acryl glasklar
  • Mit Klappdeckel, ideal für den Aussenbereich
  • Einfache Wandmontage, inkl. Standard-Dübel
  • Masse:
    • für A4:[/span] B 250 x T 100 x H 380 mm, Fülltiefe 75 mm
    • für A4 Querformat:[/span] B 330 x T 100 x H 285 mm, Fülltiefe 75 mm
    • für A5:[/span] B 180 x T 100 x H 285 mm, Fülltiefe 75 mm
    • für DIN lang:[/span] B 135 x T 80 x H 290 mm, Fülltiefe 64 mm
    • für 3 x DIN lang:[/span] B 360 x T 80 x H 290 mm, Fülltiefe 64 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekthalter din lang glasklar, prospekt aufsteller, prospektaufsteller klar, 140775, 140775-SW81, Messeausstattung, Informationssäule, Werbemittelträger, Prospektwandhalter, zeitschriftenständer, Zeitungsständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 31,73*
€ 44,01*
Frei Haus
ab € 39,86*
€ 53,79*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.