Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller CEMO, Kunststoff, für Druckluft, geschlossen, max. 20 bar, Schlauchlänge 15m, B 500 x T 420 x H 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-139906
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10883
EAN/GTIN:
     4052886362013
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Der Schlauchaufroller von Cemo mit 15 Meter Schlauch in Rot bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Sicherheit im innerbetrieblichen Einsatz. Dieser Artikel ist ausschliesslich im Innenbereich einsetzbar.

Der Schlauchaufroller ist ausgestattet mit:

  • Schlauchaufroller geschlossen
  • schlagfester Kunststoff
  • 15 m Schlauch Ø 15 mm
  • schwenkbare Wandkonsole
  • Anschlüsse 3/8" AG
  • max. 20 bar
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller 20bar 15m, schlauch trommel, schlauchabroller 15m, 139906, 139906-SW81
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
20
Frei Haus
ab € 115,71*
€ 139,88*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,37*
€ 143,13*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 141,11*
€ 168,65*
Frei Haus
ab € 176,75*
€ 207,21*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,65*
€ 200,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,61*
€ 197,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,20*
€ 190,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,80*
€ 185,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,11*
€ 167,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.