Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststofffass CurTec, mit Schraubdeckel, HDPE, nestbar, wasserdicht, 75 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-138531
Hersteller:
     CurTec
Herst.-Nr.:
     7276-98-855
EAN/GTIN:
     4250510939260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgutfass
Sicherheitsfass
gefahrgutfass 30l
pe sicherheitsfass

Das CurTec Kunststofffass aus hochwertigem HDPE mit Schraubdeckel schützt Ihre Produkte vor Feuchtigkeit und Schmutz. Die nestbaren Fässer sind in verschiedenen Grössen für jeden Bedarf verfügbar.

Für die Lagerung von Arzneimitteln, Spezialchemikalien und Lebensmittelzutaten ist das Kunststofffass von CurTec eine gute Wahl. Der praktische Schraubverschlussdeckel und die Handgriffe vereinfachen die Handhabung und dank der grosszügig dimensionierten Einfüllöffnung lassen sich gefüllte Liner leichter herausnehmen. Die Fässer sind konisch geformt und einfach nestbar. Die Lagerung der leeren Behälter nimmt damit wenig Platz ein.

Das vielseitig verwendbare Fass verringert die Kosten und den Platzbedarf für die Lagerung und den Versand von leeren Verpackungen. Die Fässer sind aus Hart-Polyethylen (HDPE) gefertigt, sind damit robust ausgeführt und schützen den Inhalt optimal vor Verschmutzungen, Feuchtigkeit und Manipulation. Sie sind lebensmittelrechtlich unbedenklich, nachhaltig wiederverwendbar und damit umweltfreundlich.

Das Kunststofffass CurTec ist in der Farbe Weiss mit blauem Deckel mit unterschiedlichen Fassungsvermögen von 30 l bis 150 l erhältlich.

Weitere Details:

  • Kunststofffass für Arzneimittel, Spezialchemikalien und Lebensmittelzutaten
  • Mit Schraubdeckel, verkürzte Handhabungszeit
  • Handgriffe für leichten Transport
  • Geringe Feuchtigkeitsübertragung
  • Wasserdicht (bis Grösse 115 l), wasserdampfdicht
  • UN-zertifiziert (1H2) für Feststoffe
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich
  • Nachhaltig wiederverwendbar
  • Originalitätssicher
  • Konisch, nestbar: Leergutlagerung nimmt weniger Platz ein
  • Material: HDPE
  • Fassungsvermögen: 30 l, 40 l, 50 l, 60 l, 75 l, 115 l, 120 l, 150 l
  • Farbe: Weiss/Blau
  • Durchmesser Öffnung: 326 mm (30 l, 40 l, 50 l, 60 l), 390 mm (75 l, 115 l), 490 mm (120 l, 150 l)
Weitere Suchbegriffe: 138531, 138531-SW81, Fässer, Tonnen, Tonne, Fass
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 73,13*
€ 94,89*
Frei Haus
ab € 73,13*
€ 94,89*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.