Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschloss Alutec, für Aluboxen, wahlweise gleich- oder verschiedenschliessend, verschiedenschliessend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-138475
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     31001V
EAN/GTIN:
     4014688310005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aluboxzylinderschloss
Alutransportboxzylinderschloss
Ersatzschloss Aluminiumtransportbox
Ersatzschloss Aluminiumtransportbox...

Dieses robuste, mit 3 Jahren Garantie versehene Zylinderschloss von Alutec ist für den sicheren Verschluss der Aluminium-Transportboxen des Herstellers vorgesehen. Es ist wahlweise in gleich- oder verschiedenschliessender Ausführung erhältlich, jeweils 2 passende Schlüssel sind im Lieferumfang bereits mit enthalten.

Bei der gleichsperrenden Variante können mehrere Schlösser mit nur einem Schlüssel geöffnet und geschlossen werden. Im Falle des verschiedenschliessenden Zylinderschlosses von Alutec ist für jeden Zylinder ein separater Schlüssel vorgesehen. Mit dem zuverlässigen Produkt sichern Sie in den Transportboxen gelagerte Güter sicher vor Herausfallen oder Entwendung.

Weitere Details:

  • Hochwertiges Zylinderschloss für die Aluminium-Transportboxen des Herstellers
  • Wahlweise in gleichschliessender oder verschiedenschliessender Ausführung erhältlich
  • Jeweils inkl. 2 passender Schlüssel
  • Aussenmasse: jeweils L 50 x B 40 x H 15 mm
  • Gewicht: jeweils 25 g
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschlösser Aluboxen, ersatzschloss aluminiumtransportbox, 138475, 138475-SW81, Verschluss, Verschlüsse, Plomben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 13,04*
€ 19,01*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,79*
€ 25,70*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.