| |
|
| Artikel-Nr.: 224-137681 Herst.-Nr.: OBK85120 EAN/GTIN: 4260589110156 |
| |
|
| | |
| Mit dieser über 3 Tage hinweg geprüften, aus chemikalienbeständigem Polyethylen gefertigten Notabdichtung für Gefahrstoffbehälter versiegeln Sie Lecks vorläufig. Der anschraubbare Handgriff erleichtert die Anwendung des 160 mm hohen und einen Durchmesser von 85 bis 120 mm aufweisenden Kegels. In Betrieben, die mit Gefahrstoffen arbeiten, gehört eine Notabdichtung in jedes Notfallset. Mit dem kegelförmigen Stopfen lassen sich Leckagen in Gefahrstoffbehältern kurzfristig abdichten. Geeignet ist die Notabdichtung für Gefahrstoffbehälter bei ätzenden und reizenden Stoffen. Bewährt hat es sich bei der Verwendung mit Formaldehyd, Hexan, Flusssäure, Methanol, Glykol-Propylen sowie Kerosin und Benzin. Bei Schwefelsäure ist eine leichte Schrumpfung zu beobachten, bei Phenol treten ab Temperaturen von +50 °C Gegenanzeigen auf. Halten Sie den Kegel stets griffbereit, um im Ernstfall Leckagen in Fässern oder anderen Gebinden schnell und unkompliziert abzudichten und einen größeren Austritt der Gefahrstoffe zu verhindern. Weitere Details: - Konische Notabdichtung für Gefahrstoffbehälter und Fässer sowie IBC Tanks und KTC Tanks
- Bestens geeignet für die temporäre Reparatur von Leckagen
- Mit anschraubbarem Handgriff für eine effiziente Anwendung
- Beständig gegenüber Glykol-Prophylen, Formaldehyd, Hexan, Flusssäure, Methanol, Benzin und Kerosin
- Gegenanzeige bei Schwefelsäure (leichte Schrumpfung) und Phenol (ab +50° C)
- Geprüft in einem 3-Tagestest
- Material: robustes Polyethylen (PE)
- Maße: Ø 85-120 mm, H 160 mm
- Höhe: 160 mm
- Gewicht: 1,5 kg
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,54* | € 98,32* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 84,37* | € 107,27* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 90,96* | € 115,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,67* | € 133,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|