Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckagen-Notfallset im Rollcontainer, 167-teilig, für Chemikalien, Aufnahmekapazität 200 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137666
Hersteller:
     Schoeller Industries
Herst.-Nr.:
     KCG1
EAN/GTIN:
     4260589111504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset

Dieses Leckage-Notfallset beinhaltet insgesamt 167 hochwertige Hilfsmittel, welche speziell für die Eindämmung und Aufnahme von austretenden Chemikalien geeignet sind. Die farblich in Gelb gehaltenen Hilfsmittel besitzen eine Gesamtaufnahmekapazität von 200 l und werden in einem praktischen, ebenfalls gelben Rollcontainer inklusive Deckel geliefert.

Für die schnelle und effiziente Entfernung von Chemikalien bietet dieses 167-teilige Leckage-Notfallset viele nützliche Hilfsmittel. Dazu gehören beispielsweise 120 Bindemitteltücher. Weiterhin umfasst das Set verschiedene Saugschläuche, zwei Kissen und zehn Entsorgungssäcke sowie zwei Paar Handschuhe und insgesamt 25 Wischtücher.

Ein Einsatz ist sinnvoll in allen Arbeitsumgebungen, in denen aufgrund einer Leckage der Austritt von Chemikalien möglich ist. Der Rollcontainer verfügt über einen Deckel und ist für einen leichteren Transport mit Rädern ausgestattet. Das Gewicht des Rollcontainers beläuft sich auf 28 kg.

Weitere Details:

  • Set bestehend aus insgesamt 167 Hilfsmitteln speziell zur Aufnahme und Eindämmung von austretenden Chemikalien
  • Lieferung erfolgt für schnellen und bequemen Transport in Rollcontainer mit Deckel
  • Gesamtaufnahmekapazität Hilfsmittel: für bis zu 200 l
  • Inhalt: 25 Wischtücher, 120 Bindemitteltücher, jeweils 4 Saugschläuche mit einer Länge von 1,20 m sowie mit einer Länge von 3 m, 2 Kissen (400 x 400 mm), 10 Entsorgungssäcke sowie 2 Paar Handschuhe
  • Farbe Rollcontainer: gelb
  • Farbe Hilfsmittel: gelb
  • Masse Rollcontainer: L 570 x B 730 x H 1060 mm
  • Gewicht Rollcontainer: 28 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürorollcontainer, Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, bindemittel notfall-set chemikalien, bindemittel notfall-set, rollcontainer gelb, 137666, 137666-SW81, Mineralisches und anorganisches Aufsaugmittel, Kieselgur (Aufsaugmittel), Bentonit (Aufsaugmittel), Geblähtes-vulkanisches-Silikatgestein (Aufsaugmittel)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 403,16*
€ 486,17*
Frei Haus
ab € 507,78*
€ 595,33*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,17*
€ 578,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,17*
€ 564,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,11*
€ 516,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,31*
€ 503,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,16*
€ 479,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.