Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsfass mit Schraubdeckelverschluss UN-Zulassung, Inhalt 361 l, Gewicht 22,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137627
Hersteller:
     Schoeller Industries
Herst.-Nr.:
     R1690
EAN/GTIN:
     5060399593571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgutfass
Sicherheitsfass
justrite sicherheitsfass
pe sicherheitsfass

Dieses Sicherheits-Fass hat die UN-Zulassung 1H2/X57/S und ist ein leichtes, langlebiges Sicherheitsfass mit Schraubdeckelverschluss. Es ist wetter- und chemikalienbeständig und für die sichere Beförderung, Lagerung und Handhabung von Gefahrstoffen in geschlossenen Gebinden konzipiert. Das UN-Sicherheitsfass ist in Gelb, aus dem Material HDPE (High-Density Polyethylen) gefertigt und wiegt 22,5 Kilogramm. Das UN-Sicherheits-Fass nimmt einen Inhalt von 361 Liter auf. Es verfügt aussen über Abmessungen von B 790 x T 790 x H 1050 mm.

Weitere Details:

Sicherheitsfass mit Schraubdeckelverschluss

UN-Zulassung 1H2/X57/S

Für die Lagerung, Beförderung und Handhabung von Gefahrenstoffen in geschlossenen Gebinden

Leicht und langlebig

Wetter- und chemikalienfest

Inhalt: 361 l

Material: HDPE (High-Density Polyethylen)

Farbe: Gelb

Abmessungen aussen: B 790 x T 790 x H 1050 mm

Gewicht: 22,5 kg

Weitere Suchbegriffe: 137627, 137627-SW81, Fässer, Tonnen, Tonne, Fass
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,12*
€ 443,17*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 395,72*
€ 466,36*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,06*
€ 526,55*
Frei Haus
ab € 496,44*
€ 573,85*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,36*
€ 554,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,82*
€ 532,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,86*
€ 503,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,38*
€ 491,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,72*
€ 470,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.