Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Stapelpalette Bauer FSP-1 D, Drahtgitter-Wände, Kapazität 1 x 200 l Fass blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137532
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FSP-D1
EAN/GTIN:
     4052462041370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Stapel-Paletten

Die verschliessbare Fass-Stapelpalette FSP-1 D von Bauer ist mobil und vielseitig. In ihr können Sie 1 Fass mit 200 Litern Fassungsvermögen lagern, stapeln oder transportieren. Alternativ finden auch kleinere Gebindearten Platz.

Bei einer Unterfahrhöhe von 100 mm kann sie ohne Schwierigkeiten per Hubwagen oder Gabelstapler unterfahren werden. Ihre Konstruktion aus 3 mm starkem Stahlblech mit Stapelecken und Kranösen erlaubt eine dreifache Stapelbarkeit. Der verzinkte Gitterrost der Fass-Stapelpalette ist mit 1.000 Kilogramm pro Quadratmeter hoch belastbar. Die umlaufenden Wände aus stabilem Drahtgitter sichern Ihre Gebinde mit entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 oder gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 beim Transportieren oder Lagern gut ab. Eine integrierte Kettensicherung schützt Ihre Gebinde zusätzlich gegen Umfallen. Die Fass-Stapelpalette ist verzinkt oder lackiert in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Ihr Auffangvolumen beträgt maximal 210 Liter bei den Massen L 760 x B 760 x H 1590 mm.

Weitere Details:

Ausführung mit Wänden aus Drahtgitter

Zum Lagern, Stapeln und Transportieren von Gefahrstoffen in Fässern oder Kleingebinden

Geeignet für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt, Berlin

Stapelecken mit Kranösen

Mit Kettensicherung für zusätzlichen Transport-Kippschutz

Dreifach stapelbar

Material: 3 mm Stahlblech

Verzinkter Gitterrost, 1000 kg/m Tragfähigkeit

Lagerkapazität: max. 1 x 200 l Fass

Auffangvolumen: 210 Liter

Unterfahrhöhe: 100 mm

Verschiedene Farbvarianten: verzinkt oder lackiert in verschiedenen Farben

Masse: L 760 x B 760 x H 1590 mm

Gewicht: verzinkt 103 kg, lackiert 113 kg

Weitere Suchbegriffe: Stapelpaletten, kipp-behälter ral 5012, kipp behälter, kippbehälter bauer, 137532, 137532-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 843,29*
€ 923,75*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 847,26*
€ 923,77*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 855,31*
€ 933,95*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 864,74*
€ 943,20*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 927,55*
€ 1.009,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.009,64*
€ 1.201,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,35*
€ 1.192,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 974,90*
€ 1.160,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,83*
€ 1.135,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,55*
€ 1.103,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.