Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Set Wischmopp Quick System, Klapphalter, 1 Bezug, 2-teiliger Chrom-Stiel, Länge 500 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137389
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     832-3035-2
EAN/GTIN:
     4250128204644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mopp
Mophalter
Mopphalter
Wischmophalter

Das Komplett-Set Wischmopp Quick-System beinhaltet einen Klapphalter und einen zweiteiligen Chrom-Stiel. 1 Bezug ist in dem hochwertigen Komplett-Set Wischmopp Quick-System bereits inkludiert.

Mit dem Komplett-Set Wischmopp Quick-System in Blau-Rot verfügen Sie über einen zweiteiligen Chrom-Stiel, einen robusten Klapphalter für Laschen-Mops und 1 Bezug mit 400 oder 500 mm Länge. Dieser wird mittels Laschen unkompliziert in den Klemmbügeln fixiert. Nach Betätigung der Tritt-Taste klappen beide Halterseiten zusammen und Sie können den Mopp ohne Handkontakt auswaschen und -pressen. Das Komplett-Set Wischmopp Quick-System enthält getuftete, bis 60 Grad waschbare Mopps aus 70 Prozent Baumwolle und 30 Prozent Polyester. Diese sind innen mit Schlingen, aussen mit Fransen versehen und mit allen Klapphalter-Systemen universell kompatibel. Der strapazierfähige Baumwoll-Bezug zeichnet sich durch eine hohe Wasser- und Schmutzaufnahme aus.

Weitere Details:

Klapphalter für Laschen-Mopps, für trockene Hände beim Auspressen

Robuster, innovativer Klapphalter

Der Bezug wird einfach mit den Laschen in den Klemmbügeln fixiert. Nach Betätigung der Tritt-Taste klappen beide Halterseiten um 90-° nach unten zusammen und der Mopp kann ohne Handkontakt ausgewaschen und ausgepresst werden.

Farbe: blau/rot

+ Baumwoll-Bezug in hochwertiger Qualität genäht

Starke Strapazierfähigkeit mit sehr hoher Wasser- und Schmutzaufnahme

Bestens geeignet für die Grund- und Unterhaltsreinigung von glatten, wasserunempfindlichen Böden z.B. Steinböden, harten und elastischen Belägen, Fliesen

Getufteter Baumwollmopp, 70 % Baumwolle, 30 % Polyester

Innen Schlinge, aussen Fransen

Mit Laschen und Taschen, universell für alle Klapphaltersysteme

Waschbar bis 60 Grad

Ausführung: wahlweise 400 mm oder 500 mm

1 Stück

+ 2-teiliger Chrom-Stiel

Weitere Suchbegriffe: Wischmopphalter, Bodenset, Wischset, bodenset 50cm, wischset, mopp evo, 137389, 137389-SW81, Wischmopps, Mop (Reinigung), Wischmop (Reinigung)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 56,93*
€ 78,50*
Frei Haus
ab € 70,74*
€ 97,51*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 78,50*
€ 93,42
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 78,01*
€ 92,83
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 76,11*
€ 90,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 75,47*
€ 89,81
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 56,93*
€ 67,75
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 56,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.