Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparset Kimberly Clark Kleenex Falthandtücher Ultra Interfold


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     224-136851
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     212670
EAN/GTIN:
     4250510880487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
136851
136851-SW81
Lappen (Reinigung)
Antistatic-Tuch und Reinigungsset

Das Sparset Kimberly Clark Kleenex Falthandtücher Ultra Interfold beinhaltet 2790 Tücher. Darüber hinaus erhalten Sie zu dem Sparset Kimberly Clark Kleenex Falthandtücher Ultra Interfold einen gratis Spender.
Nutzen Sie die Vorteile des Sparset Kimberly Clark Kleenex Falthandtücher Ultra Interfold. In diesem Paket erhalten Sie 15 x 186 Tücher mit der einzigartigen Airflex Technologie. Dieses Material ermöglicht ein sehr hohen Saugvolumen und führt so sowohl zu einer schnellen wie auch effizienten Handtrocknung. Denn dadurch werden sowohl der Verbrauch wie auch die Abfälle reduziert. Die Kleenex Falthandtücher Ultra Interfold sind 2-lagig und weiss und können dank ihrer Interfold-Falzung problemlos einzeln entnommen werden. Der Anwender hält dann ein vollständig entfaltetes Tuch in den Händen, ohne das ein anderes davon berührt worden ist. Zu den Falthandtüchern erhalten Sie in unserem Sparset einen neuen, hygienischen Spender gratis. Dieser hat einen patentierten Überfullschutz und auch ein Sichtfenster zur besseren Übersicht des Füllstandes. Der Aquarius Handspender Interfold ist zudem mit oder ohne Schlüssel abschliessbar. Aus schlagfertigem Kunststoff hergestellt, ist er auch bei häufigem Gebrauch noch sehr stabil und zum anderen um so hygienischer, da der Spender ohne Kanten einfach und effektiv gereinigt werden kann.


Weitere Details:

  • Sehr hohe Aufsaugkapazität dank Airflex Material führt zu einer schnellen und effizienten Handtrocknung und geringerem Handtuchverbrauch
  • Das hohe Volumen und die textilähnliche Oberfläche sorgen für aussergewähnlichen Komfort und Weichheit
  • Hygienische Einzelentnahme durch Interfold-Falzung, einzelne Handtücher stehen dem Anwender vollentfaltet zur Verfügung, ohne zuvor von einem anderen berührt worden zu sein
  • 15 x 186 Tücher = 2790 Tücher
  • Handtuchformat: 217 x 210 mm, interfold
  • 2-lagig, weiss


+ Gratis
Aquarius Handtuchspender Interfold

  • Neuer, absolut hygienischer Spender mit patentiertem Überfüllungsschutz
  • Für Formathandtücher Interfold
  • Mit Füllstandsüberprüfung
  • Abschliessbar, mit oder ohne Schlüssel
  • Verdeckter Verschlussmechanismus
  • Rückplatte verdeckt durch Spenderhaube
  • Aus schlagfestem Kunststoff
  • Masse: H 399 x B 265 x T 136 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 97,27*
€ 124,96*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 100,14*
€ 128,55*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 128,55*
€ 152,97
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 126,71*
€ 150,78
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 122,03*
€ 145,22
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 115,77*
€ 137,77
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 100,14*
€ 119,17
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 100,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.