Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerschrank, mit Zentraltür, Abteilbreite innen 350 mm, Breite 350 mm, 10 Fächer, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-136819
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     4010735
EAN/GTIN:
     4250618203546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
136819
136819-SW81
Fächerschrank
Fächerschränke

Dieser Verteilerschrank hat eine Zentraltür und bietet eine Abteilbreite innen von 350 mm. Dabei erhalten Sie den Verteilerschrank wahlweise mit einer Breite von 350 oder 700 mm.
Dieser Verteilerschrank bietet Ihnen eine Zentraltür, durch die alle Fächer eines Abteils gemeinsam geöffnet werden können. Dabei entscheiden Sie, ob Sie den Verteilerschrank mit 1 oder 2 Abteilen erhalten möchten und der Schrank 5 oder 10 Fächer hat. Entsprechend liefern wir Ihnen den Verteilerschrank mit einer Breite von 350 mm oder 700 mm. Der Schrank ist mit einem Sockel ausgestattet und insgesamt 1800 mm hoch bei einer Tiefe von 500 mm. Jedes Abteil ist 350 mm breit und kann verschieden schliessend abgeschlossen werden. Der Verteilerschrank ist dank stabiler Stahlblechkonstruktion sehr robust und hat Türen, die jeweils rechts an robusten Stangenscharnieren angeschlagen sind. Die Doppelabkantung des Verteilerschranks vermindert das Verletzungsrisiko und die Lochrosetten in der Rückwand sorgen für eine konstante Belüftung.


Weitere Details:

  • Stabile Stahlblechkonstruktion
  • Doppelabkantung zur Vermeidung von Verletzungen
  • Belüftung erfolgt durch Lochrosetten in der Rückwand
  • Glatte Türen, jeweils rechts und an robusten Stangenscharnieren angeschlagen
  • Korpusfarbe: lichtgrau RAL 7035
  • Inkl. Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • Einzelfächer: verschieden schliessend
  • Zentraltür: gleichschliessend
  • Alle Fächer eines Abteils können durch die Zentraltür gemeinsam geöffnet werden
  • Zusatzausstattung und Farbe auf Anfrage
  • Abteilbreite innen: 350 mm
  • Unterbau: Sockel
  • Anzahl Fächer: wahlweise 5 oder 10 Fächer
  • Anzahl Abteile: 1 oder 2
  • Aussenmasse: H 1800 x T 500 mm
  • Aussenbreite: wahlweise 350 mm oder 700 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.298,76*
€ 1.436,17*
Frei Haus
ab € 1.478,35*
€ 1.645,54*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.436,17*
€ 1.709,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.431,73*
€ 1.703,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.378,38*
€ 1.640,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.341,93*
€ 1.596,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.298,76*
€ 1.545,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.