Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenentsorgungsbehälter D1009/120 H, Inhalt 120 L, mit Rädern, Schlitz 420 x 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-136465
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     20100905
EAN/GTIN:
     4260257920889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
136465
136465-SW81
Abfallcontainer
Abfallsammler

Der Datenentsorgungsbehälter D1009/120 H hat einen 420 x 27 mm breiten Einwurfschlitz und bietet einen Inhalt von 120 Litern. Auch nutzbar als Wahlurne, ist der Datenentsorgungsbehälter D1009/120 H mit Rädern ausgestattet.
Der Datenentsorgungsbehälter D1009/120 H ist sowohl zur sicheren Aufbewahrung und Entsorgung datengeschützter Unterlagen wie auch als Wahlurne einsetzbar. Der Datenentsorgungsbehälter D1009/120 H hat einen 420 x 27 mm breiten Einwurfschlitz mit einer Durchgriffsicherung sowie einen Hebelspannverschluss mit integriertem Zylinderschloss. Der anscharnierte Deckel verfügt über ein Randprofil und ist ausgestattet mit zwei Gurtbändern. Dank zwei Räder mit Vollgummibereifung und einem Schiebegriff aus eloxiertem Alu-Rohr ist der Datenentsorgungsbehälter D1009/120 H leicht zu handhaben und mobil einsetzbar. Er bietet ein Fassungsvermögen von 120 Litern bei einer Tragkraft von 100 kg.
Weitere Details:

  • Kann auch als Wahlurne genutzt werden
  • Material: Aluminium
  • Anscharnierter Deckel mit Randprofil und 2 Gurtbändern
  • Einwurfschlitz 420 x 27 mm mit Durchgriffsicherung
  • 1 Hebelspannverschluss mit integriertem Zylinderschloss
  • Handlicher Schiebegriff aus eloxiertem Alu-Rohr
  • Leicht zu handhaben
  • Stahlachse mit 2 Rädern, ø 200 mm , Vollgummibereifung
  • Tragkraft: 100 kg
  • Inhalt: 120 Liter
  • Innenmasse: L 990 x L 450 x B 275 mm
  • Masse: L 575 x B 410 x H 1010 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 356,81*
€ 432,24*
Frei Haus
ab € 433,12*
€ 512,98*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,24*
€ 514,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,64*
€ 501,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,20*
€ 481,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,41*
€ 468,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,81*
€ 424,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.