Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkonsole, für Schlauchaufroller Druckluft, 10 Meter, 120 Grad Schwenkbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-135093
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     3500
EAN/GTIN:
     4030704035004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Diese silberfarbene Wandkonsole ist ideal für den Schlauchaufroller für Druckluft mit einer Schlauchlänge von 10 Metern. Die Wandkonsole hat zum komfortablen Arbeiten einen Schwenkbereich von 120 Grad.
Diese Wandkonsole aus dem Schäfer Shop ist praktisch, stabil, sicher und hat einen grossen Schwenkbereich von 120 Grad. Ideal geeignet ist die Wandkonsole für den Schlauchaufroller für Druckluft mit einer Länge von bis zu 10 Metern. Mit der Kombination aus Schlauchaufroller und Wandkonsole ist die Arbeit sicher, schnell und komfortabel bei grossem Einsatzradius zu verrichten. Die Farbe der qualitativ hochwertig verarbeiteten Wandkonsole ist silber und das Gewicht beträgt nur 0,6 kg. Die Wandkonsole ist 1360 mm lang, 120 mm breit und 880 mm hoch.
Weitere Details:

  • Schwenkbare Wandkonsole
  • 120 Grad Schwenkbereich
  • Für Schlauchaufroller Druckluft 10 Meter
  • Farbe: silber
  • Masse: L 1360 x B 120 x H 880 mm
  • Gewicht: 0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller rapid, schlauch trommel, 135093, 135093-SW81
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 21,49*
€ 28,36*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 21,42*
€ 28,36*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,73*
€ 37,52*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 86,49*
€ 106,62*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.