Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller, automatisch, für Druckluft, Länge 8 Meter, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-135071
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     1001
EAN/GTIN:
     8018598024096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Der automatische Schlauchaufroller in der Farbe Blau ist aus Kunststoff hergestellt und eignet sich für Druckluft. Der 8 Meter lange PU-Schlauch ist beim automatischen Schlauchaufroller inklusive.

Der automatische Schlauchaufroller mit Mehrfachrasterung pro Umdrehung ist mit einer Messingspritze und Messing-Schnellkupplung ausgestattet. Die Druckluftausführung ist inklusive PU-Schlauch mit einer Länge von 8 Metern. Der eine Anschluss passt für -¼" iG, der zweite Anschluss für -¼" aG, ein Arbeitsdruck von 10 bar wird maximal unterstützt. Die Farbe ist blau, das Gewicht beträgt 3,4 kg und der Nennwert liegt bei 8 DN (und Stopper). Das Safety Control System ist als Zubehör bestellbar und sollte sofort mitbestellt werden, denn den Schlauchaufroller nachzurüsten ist nicht möglich. Eine schwenkbare Montageplatte ist inklusive und die Arretierung abschaltbar.

Weitere Details:

  • Automatischer Schlauchaufroller
  • Mehrfachrasterung pro Umdrehung
  • Druckluftausführung inkl. PU-Schlauch
  • Messingspritze und Messing-Schnellkupplung
  • Inkl. schwenkbarer Montageplatte
  • Material: Kunststoff
  • Arretierung abschaltbar
  • Safety Control System als Zubehör bestellbar, bitte sofort mitbestellen, kein Nachrüsten möglich
  • Schlauchlänge: 8 Meter
  • Anschluss 1: 1/4" iG
  • Anschluss 2: 1/4" aG
  • Arbeitsdruck: max. 10 bar
  • Nennwert: 8 DN (und Stopper)
  • Farbe: blau
  • Masse aussen: L 325 x B 275 x H 185 mm
  • Gewicht: 3,4 kg
Weitere Suchbegriffe: schlauch-trommel 10 bar, schlauch trommel, schlauchabroller rapid, 135071, 135071-SW81
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 116,97*
€ 148,06*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,76*
€ 148,80*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 130,13*
€ 155,96*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,75*
€ 156,63*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 149,97*
€ 177,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,26*
€ 210,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,00*
€ 204,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,17*
€ 197,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,77*
€ 193,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,97*
€ 178,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
01006
ab € 107,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.