| |
|
| Artikel-Nr.: 224-134846 Herst.-Nr.: 210156933 EAN/GTIN: 4260257923484 |
| | |
|
| | |
| Die aus Aluminium gefertigte Wahlurne A 1569 ist ideal für Stimmzettel im DIN A4-Format. Die Wahlurne A 1569 fasst 50 oder 110 Liter Inhalt. Ideal für Stimmzettel im DIN A4 Format ist die Wahlurne A 1569. Sie hat zwei massive Hebelspannverschlüsse mit integrierten, gleichschliessenden Zylinderschlössern und wird mit vier Schlüsseln geliefert. Die Wahlurne A 1569 verfügt dabei über einen anscharnierten Deckel mit Einwurfschlitz, die vor unerlaubten Zugriffen schützt, und entspricht den Anforderungen nach -° 51 der Bundeswahlordnung. Gefertigt auf Aluminium hat die Wahlurne eine strukturierte, kratzfeste Oberfläche sowie glatte Wände mit einer punktgeschweissten Hochnaht. Dank zweier Federfallgriffe mit kunststoffummantelten Griffbügeln lässt sich die robuste Wahlurne A 1569 leicht transportieren. Insgesamt fasst die Wahlurne wahlweise 50 oder 110 Liter. Weitere Details: - Material: Aluminium mit strukturierter, kratzfester Oberfläche
- Für Stimmzettel DIN A 4
- Stapelbar
- Wände glatt, Hochnaht der Wände punktgeschweisst
- Anscharnierter Deckel mit Einwurfschlitz
- 2 massive Hebelspannverschlüsse mit integrierten gleichschliessenden Zylinderschlössern, Schliessung 1D44, inkl. 4 Schlüssel
- Löcher zum Verplomben der Behälter vorhanden
- 2 Federfallgriffe mit kunststoffumantelten Griffbügeln
- Schützt sicher vor unerlaubten Zugriffen
- Wahlurne entspricht den Anforderungen nach -° 51 der Bundeswahlordnung
- Inhalt: 50 Liter oder 110 Liter
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 134846, 134846-SW81, Abfallcontainer, Abfallsammler, Abfallbehälter, Datenentsorgung, Datenentsorgungsbehälter, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-) |
| | |
| |