Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbord 1000x250 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-132643
Hersteller:
     Chromonorm
Herst.-Nr.:
     BK031000000
EAN/GTIN:
     4250359201559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastronomie-Wandbord
  • Wandboard aus Chromnickelstahl
  • Platte aus 1,5 mm CNS Wst. 1.4301
  • mit Wandkonsole und aufgekantetem Wandabschluss
  • Boden Tiefe: 300 mm
Weitere Suchbegriffe: 132643, 132643-SW81, Lagerregale Zubehör, Konsole, Edelstahl, Board
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 165,02*
€ 202,47*
Frei Haus
ab € 199,18*
€ 244,93*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,47*
€ 240,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,27*
€ 239,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,31*
€ 231,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,58*
€ 219,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,02*
€ 196,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.