Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank mit 1 Fachboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-131536
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     40936 RAL 7035/5010 GRAU/BLAU
EAN/GTIN:
     4050049409360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank

fertig montiert
Arbeitsplatte Buche massiv, riegelartig verleimt, geölt, 40 mm stark, Qualität B/C
statische Belastung: 300 kg (bei verteilter Last)
hohe Stabilität durch robustes Stahlgestell, komplett verschweisst
Füsse mit Kunststoffgleitern
mit Bodenausgleichsschrauben, alternativ Platte zur Bodenbefestigung (auf Anfrage)
robustes Stahlgestell, pulverbeschichtet, lichtgrau (RAL 7035)
Masse: B 600 x T 600 x H 840 mm
Gewicht: ca. 49 kg

Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, kastenwerkbank, 131536, 131536-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 289,64*
€ 357,31*
Frei Haus
ab € 353,27*
€ 427,74*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,31*
€ 425,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,52*
€ 419,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,02*
€ 401,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,74*
€ 387,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,64*
€ 344,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.