Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank mit 2 Türen und 2 Fachböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-131534
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     40924 RAL 7035/5010 GRAU/BLAU
EAN/GTIN:
     4050049409247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
  • fertig montiert
  • Arbeitsplatte Buche massiv, riegelartig verleimt, geölt, 40 mm stark, Qualität B/C
  • statische Belastung: 300 kg (bei verteilter Last)
  • robustes Stahlgestell, komplett verschweisst
  • Füsse mit Kunststoffgleitern
  • mit Bodenausgleichsschrauben, alternativ Platte zur Bodenbefestigung (auf Anfrage)
  • Türen mit Zylinderschloss einzeln verschliessbar
  • Schlösser pro Werkbank gleichschliessend, Hauptschlüssel vorhanden
  • pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau (RAL 7035), Türen lichtblau (RAL 5012)
  • Masse: B 1200 x T 600 x H 840 mm
  • Gewicht: ca. 85 kg
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, kastenwerkbank, 131534, 131534-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 570,84*
€ 672,30*
Frei Haus
ab € 695,70*
€ 810,61*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,30*
€ 800,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,20*
€ 795,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,40*
€ 766,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,16*
€ 721,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,84*
€ 679,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.