Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette aus Stahl, rot/weiss 10 m, Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-131369
Hersteller:
     Ostalbketten
Herst.-Nr.:
     38582-SW10
EAN/GTIN:
     4250510897249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrkette
Stahlkette
absperrkette stahl 10 m
absperrkette stahl

Absperrkette aus Stahl

  • Materialstärke: ø 6 oder 8 mm
  • verzinkt und Rot/Weiss beschichtet
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, 131369, 131369-SW81, Verkehrssicherung Zubehör, Kette, Wegesperre, Gliederkette, Sperrpfosten, Absperrung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 43,18*
€ 57,28*
Frei Haus
ab € 53,79*
€ 70,41*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.