Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette aus Stahl, rot/weiss 10 m, Ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-131368
Hersteller:
     Ostalbketten
Herst.-Nr.:
     38323-SW10
EAN/GTIN:
     4250510897652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrkette
Stahlkette
absperrkette stahl
absperrkette

Absperrkette aus Stahl

  • Materialstärke: ø 6 oder 8 mm
  • verzinkt und Rot/Weiss beschichtet
Weitere Suchbegriffe: 131368, 131368-SW81, Verkehrssicherung Zubehör, Kette, Wegesperre, Gliederkette, Sperrpfosten, Absperrung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 60,53*
€ 77,85*
Frei Haus
ab € 73,27*
€ 93,29*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.