Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Werkbank, fahrbar, B 1500 x T 700 x H 835 mm, weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-131041
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     183357
EAN/GTIN:
     4250510937341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
mobile werkbank
  • Ausgestattet mit 4 Lenkrollen ( 160 mm)
  • Quertraverse und Multiplex-Arbeitsplatte
  • 200 kg Belastbarkeit bei gleichmässiger Belastung
  • in 2 Ausführungen erhältlich
  • Masse: B 1500 x T 700 x H 835 mm
  • Made by Schäfer Shop Select
Weitere Suchbegriffe: 131041, 131041-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 674,06*
€ 783,62*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 913,54*
€ 1.058,58*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,58*
€ 1.259,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.057,81*
€ 1.258,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.016,73*
€ 1.209,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 977,37*
€ 1.163,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,54*
€ 1.087,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.