Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschieber, 550 mm, schwarze Gummilippe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-130976
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     821-1091
EAN/GTIN:
     4250128201773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher

mit flexiblem, hochwertigem Qualitätsgummi für stockungsfreies Abziehen
inkl. 2-teiligem Chromstiel
wahlweise 450 mm oder 550 mm breit
VE = je Set
in 2 Ausführungen lieferbar
Schwarze Gummilippe = Standard-Set
Rote Gummilippe= für ölhaltige Flüssigkeiten

Weitere Suchbegriffe: Wasserschieber, fliesenwischer, 130976, 130976-SW81, Fussbodenreinigung, Abzieher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 22,34*
€ 31,64*
Frei Haus
ab € 27,01*
€ 38,39*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.