| |
|
| Artikel-Nr.: 224-129539 Herst.-Nr.: 01-ZD/582 RAL 5010 ENZIANBLAU EAN/GTIN: 4250448509900 |
| | |
|
| | |
| - Zugdeichsel aus Flachstahl: t = 8 mm
- federgestützt
- Länge: 380 mm
- Kupplung unter Rahmen geschweisst
- Bolzen-ø: 15 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deichsel und kupplung für paletten-fahrgestell, 129539, 129539-SW81, Rollhilfe, Transportrolle, Tischwagen, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,76* | € 131,03* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 110,88* | € 136,81* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 106,67* | € 152,66* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,78* | € 162,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,26* | € 169,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|