Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Fahrgestell, 1230 x 830 mm bis 1.000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129538
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     10-4073 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448501072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell

Grundrahmen aus Winkelstahl (50/50/5 mm). Die Lenk- und Bockrollen sind wahlweise mit Elastik-Vollgummibereifung ausgestattet. Verzinktes Rad-Gehäuse. Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Fangteller auf allen Ecken zum sicheren Beladen der Paletten-Fahrgestelle. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010).

  • Ladefläche: 1230 x 830 mm
  • Aussenmass: 1300 x 900 mm
  • Höhe Ladefläche: 290 mm
  • Radmaterial: Vollgummi-Elastik
  • Rad-ø: 200 mm
  • Eigengewicht: 37 kg
  • Tragkraft:1.000 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenroller, Palettentransportwagen, palettenfahrgestell, 129538, 129538-SW81, Rollhilfe, Transportrolle, Tischwagen, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 265,65*
€ 312,13*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,07*
€ 318,16*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,14*
€ 358,90*
10 Tage
12
Frei Haus
ab € 305,40*
€ 359,87*
Frei Haus
ab € 320,72*
€ 376,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,13*
€ 371,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,71*
€ 369,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,01*
€ 346,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,67*
€ 337,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,65*
€ 316,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
10-4086
ab € 122,31*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ZD/582 RAL 5010 ENZIANBLAU
ab € 106,31*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
10-4080
ab € 115,35*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
10-4082
ab € 118,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.