Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Fahrgestell, 1230 x 830 mm bis 1.000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129536
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     10-4051 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448501058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell

Grundrahmen aus Winkelstahl (50/50/5 mm). Die Lenk- und Bockrollen sind mit Polyamidbereifung ausgestattet. Verzinktes Rad-Gehäuse. Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Fangteller auf allen Ecken zum sicheren Beladen der Paletten-Fahrgestelle. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010).

  • Ladefläche: 1230 x 830 mm
  • Aussenmass: 1300 x 900 mm
  • Höhe Ladefläche: 290 mm
  • Radmaterial: Polyamid
  • Rad-ø: 200 mm
  • Eigengewicht: 37 kg
  • Tragkraft: 1.000 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenroller, Palettentransportwagen, Schwerlastpalette, palettenfahrgestell, 129536, 129536-SW81, Rollhilfe, Transportrolle, Tischwagen, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 221,25*
€ 267,51*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,47*
€ 268,27*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 220,52*
€ 274,74*
9 Tage
16
Frei Haus
ab € 240,22*
€ 289,93*
Frei Haus
ab € 269,27*
€ 318,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,51*
€ 318,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,87*
€ 312,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,92*
€ 295,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,99*
€ 283,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,25*
€ 263,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
10-4086
ab € 123,14*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ZD/582 RAL 5010 ENZIANBLAU
ab € 106,78*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
10-4080
ab € 114,70*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
10-4082
ab € 118,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.