| |
|
| Artikel-Nr.: 224-129416 Herst.-Nr.: ATR420618031 EAN/GTIN: 4260316443670 |
| | |
|
| | |
| - aus Aluminium-Winkelprofil
- mit 4 PP-Lenkrollen, Ø 80 mm
- für Behältergrösse 600 x 400 mm
- Aussenmasse: L 618 x B 420 mm
- Tragkraft: 250 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Behälter, möbelroller bis zu 200kg, fahrgestell für behälter, möbelroller e.s.b, 129416, 129416-SW81, Rollhilfe, Transportrolle, Tischwagen, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 41,76* | € 54,47* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,90* | € 58,47* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,20* | € 59,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,90* | € 66,97* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,20* | € 69,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|