| |
|
| Artikel-Nr.: 224-127612 Herst.-Nr.: SKM 30, LACK. RAL 6011 GRÜN EAN/GTIN: 4052462013018 |
| | |
|
| | |
| Der Spänebehälter SKM wurde speziell konzipiert für das Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen. Siebblecheinsatz Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm. Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten. Günstiger Lastschwerpunkt. Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz. Wannenblech mit umlaufendem Randprofil. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Öl- und wasserdicht. Mit Rollen und Schiebegriff. - Inhalt in m-³: 0,30
- Tragfähigkeit in kg: 1000
- Eigengewicht in kg: 115
- Masse (L x B x H) in mm: 1300 x 820 x 800
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spänebehälter, 127612, 127612-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 839,94* | € 916,19* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 837,93* | € 916,21* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 865,62* | € 943,41* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 956,80* | € 1.032,65* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 965,37* | € 1.042,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|