Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter SGU 150, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-127608
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SGU 150, VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462025332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter

Der Spänebehälter SGU wurde speziell konzipiert für das Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen. Geschraubtes Lochblech 100 mm oberhalb Boden, Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm. Ablasshahn 1", zum Ablassen der Flüssigkeiten. Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz. Wannenblech mit umlaufendem Randprofil. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Öl- und wasserdicht.

  • Inhalt in m-³: 1,50
  • Masse (L x B x H) in mm: 1640 x 1280 x 1090
  • Tragfähigkeit in kg: 1500
  • Eigengewicht in kg: 247
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter, 127608, 127608-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.657,81*
€ 1.742,37*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.703,56*
€ 1.794,75*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.793,60*
€ 1.886,65*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.803,58*
€ 1.888,86*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.321,05*
€ 2.427,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.427,32*
€ 2.888,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.414,92*
€ 2.873,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.359,96*
€ 2.808,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.334,00*
€ 2.777,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.321,05*
€ 2.762,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 909,01*
Ähnlich
Bauer
4479-01-0000-1
ab € 707,52*
Ähnlich
Bauer
4479-01-0000-3
ab € 703,34*
Ähnlich
Bauer
4479-02-0000-1
ab € 858,27*
Ähnlich
Bauer
4479-02-0000-3
ab € 865,55*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-7
ab € 1.223,13*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-1
ab € 980,48*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-3
ab € 983,11*
Ähnlich
Eurokraft
791530
ab € 1.566,97*
Ähnlich
Eurokraft
791534
ab € 1.174,61*
Ähnlich
Eurokraft
791527
ab € 1.322,56*
Ähnlich
Bauer Südlohn
SGU30
ab € 1.201,23*
Ähnlich
Bauer Südlohn
SGU100
ab € 1.600,17*
Ähnlich
Bauer Südlohn
SGU150
ab € 1.792,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.