Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter SGU 100, blau (RAL 5012)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-127599
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SGU 100, LACK. RAL 5012 BLAU
EAN/GTIN:
     4052462025226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter

Der Spänebehälter SGU wurde speziell konzipiert für das Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen. Geschraubtes Lochblech 100 mm oberhalb Boden, Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm. Ablasshahn 1", zum Ablassen der Flüssigkeiten. Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz. Wannenblech mit umlaufendem Randprofil. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Öl- und wasserdicht.

  • Inhalt in m-³: 1,00
  • Tragfähigkeit in kg: 1500
  • Eigengewicht in kg: 211
  • Masse (L x B x H) in mm: 1640 x 1280 x 780
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter bauer 1m³, spänebehälter bauer, spänebehälter, 127599, 127599-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.179,64*
€ 1.271,91*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.184,06*
€ 1.272,01*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.232,89*
€ 1.333,24*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.276,93*
€ 1.380,20*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.601,96*
€ 1.718,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.718,60*
€ 2.045,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.702,90*
€ 2.026,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.651,59*
€ 1.965,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.623,25*
€ 1.931,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.601,96*
€ 1.906,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
910254
ab € 862,66*
Ähnlich
Eurokraft
549621
ab € 722,67*
Ähnlich
Eurokraft
660680
ab € 728,85*
Ähnlich
Eurokraft
910255
ab € 1.113,37*
Ähnlich
Eurokraft
549623
ab € 925,53*
Ähnlich
Eurokraft
660710
ab € 926,16*
Ähnlich
Eurokraft
910256
ab € 1.346,75*
Ähnlich
Eurokraft
549625
ab € 1.115,96*
Ähnlich
Eurokraft
829692
ab € 1.120,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.