| |
|
| Artikel-Nr.: 224-127579 Herst.-Nr.: SGU 30, LACKIERT RAL 2000 ORANGE EAN/GTIN: 4052462024960 |
| | |
|
| | |
| Der Spänebehälter SGU wurde speziell konzipiert für das Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen. Geschraubtes Lochblech 100 mm oberhalb Boden, Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm. Ablasshahn 1", zum Ablassen der Flüssigkeiten. Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz. Wannenblech mit umlaufendem Randprofil. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Öl- und wasserdicht. - Inhalt in m-³: 0,30
- Tragfähigkeit in kg: 750
- Eigengewicht in kg: 125
- Masse (L x B x H) in mm: 1440 x 680 x 580
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spänebehälter bauer, spänebehälter, 127579, 127579-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 708,40* | € 761,97* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 725,78* | € 783,79* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 722,30* | € 790,66* | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 736,91* | € 791,48* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 994,72* | € 1.055,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|