| |
|
| Artikel-Nr.: 224-127511 Herst.-Nr.: BKC 500, LACKIERT RAL 2000 ORANGE EAN/GTIN: 4052462018327 |
| | |
|
| | |
| Grossraumbehäter mit seitlichem Drehlager - Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- mit Aufrichter
- 4 und 5 m-³ mit Aufsatzrahmen
- Rollen sind nachrüstbar
- Inhalt ca.: 5,00 m-³
- Masse: L 2340 x B 2230 x H 1730
- Gewicht (lack.): 604 kg
- Tragfähigkeit: 2500 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 5 m³, 127511, 127511-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.686,91* | € 2.967,95* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.847,93* | € 2.982,34* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.848,11* | € 2.982,52* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.060,37* | € 3.199,90* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 3.312,61* | € 3.456,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|