| |
|
| Artikel-Nr.: 224-127237 Herst.-Nr.: MB-ST/T, LACKIERT RAL 2000 ORANGE EAN/GTIN: 4052462042483 |
| | |
|
| | |
| Diese Arbeitsbühne bietet Ihnen mehr Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an hochgelegenen Gebäudeteilen oder Krananlagen bzw. bei Installationen. - Mit Schutzgitter zum Gabelstaplerhubgerüst und Abrutschsicherung
- erhältlich in Orange (RAL 2000), Blau (RAL 5012) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- Schutzgitter zum Gabelstaplerhubgerüst
- Abrutschsicherung
- Aufnahmen für Stapler
- Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite
- Zweihand-Zustimmungs-Tastschalter
- Blitzschalter, Kabelaufroller mit 8 m Elektrokabel, Stecker, Steckdose und Zusatzstecker sowie Türtrennschalter
- serienmässig mit verzinkter Werkzeugablage
- Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung
- zugelassen für 1 Person
- Aussenmasse: L 1115 x B 1200 x H 1890 mm
- Standfläche: L 800 x 1200 mm
- zulässiges Gesamtgewicht: 300 kg
- Einfahrtaschen-Innenmasse: H 200 x B 80 mm
- Einfahrtaschen-Abstand: 600 mm
- Gewicht: lackiert 130 kg, verzinkt 142 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerkorb, Sicherheitskorb, Arbeitskorb, bauer arbeitskorb, arbeitskorb, 127237, 127237-SW81, Staplerarbeitsbühnen, Staplerarbeitsbühne, Hochhubstapler, Stapler |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.473,37* | € 2.596,15* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 2.471,81* | € 2.596,17* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.531,90* | € 2.651,41* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.539,76* | € 2.656,38* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.486,57* | € 2.666,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|