| |
|
| Artikel-Nr.: 224-127225 Herst.-Nr.: MB-D/L, LACKIERT RAL 2000 ORANGE EAN/GTIN: 4052462011861 |
| | |
|
| | |
| Diese Arbeitsbühne bietet Ihnen mehr Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an hochgelegenen Gebäudeteilen oder Krananlagen bzw. bei Installationen. Zugelassen für 2 Personen. - Mit Schutzgitter zum Gabelstaplerhubgerüst und Abrutschsicherung
- TÜV geprüft und DGUV entsprechend
- Erhältlich in Orange (RAL 2000), Blau (RAL 5012) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- Schutzgitter zum Gabelstaplerhubgerüst
- Abrutschsicherung
- Aufnahmen für Stapler an der schmalen Seite
- Serienmässig mit verzinkter Werkzeugablage (745 x 150 x 110 mm)
- Masse: L 1115 x B 1200 x H 1890 mm
- Standfläche: L 800 x B 1200 mm
- Zul. Gesamtgewicht: 300 kg
- Gewicht: 120 kg
Hinweis: Deutsche Ausführung, beachten Sie die landesspezifischen Vorgaben. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerkorb, Sicherheitskorb, Werkzeugablage (Arbeitsbühne), Werkzeugablage für Arbeitsbühne, bauer arbeitsbühne, werkzeugablage (arbeitsbühne), 127225, 127225-SW81, Staplerarbeitsbühnen, Staplerarbeitsbühne, Hochhubstapler, Stapler |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 824,92* | € 924,95* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 872,83* | € 929,25* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 886,19* | € 941,90* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 823,02* | € 974,09* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.073,06* | € 1.137,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|