| |
|
| Artikel-Nr.: 224-127220 Herst.-Nr.: SIKO RAL 2000 ORANGE EAN/GTIN: 4052462012004 |
| | |
|
| | |
| Geprüfte Sicherheit bei Reparatur- und Wartungswarbeiten an hochgelegenen Stellen. Stabile Rohrkonstruktion. Rutschsichere Arbeitsplattform. Zulässig für 2 Personen. Durchgehende Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung. TüV geprüft und DGUV entsprechend. Unterfahrschutz gewährleistet. Aufnahme nur über Einfahrtaschen. Verzinkte Werkzeugablage. Lackierte Oberfläche in Orange RAL 2000. Weitere Details: - Zulässiges Gesamtgewicht: 300 kg
- Einfahrtaschen-Innenmasse: H 200 x B 80 mm
- Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite
- Aussenmasse: L 1115 x B 1200 x H 1990 mm
- Standfläche: L 800 x B 1200 mm
- Einfahrtaschenabstand: 600 mm
- Gewicht: 91 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerkorb, Sicherheitskorb, Arbeitskorb, Werkzeugablage (Arbeitsbühne), Werkzeugablage für Arbeitsbühne, bauer arbeitskorb, werkzeugablage (arbeitsbühne), 127220, 127220-SW81, Staplerarbeitsbühnen, Staplerarbeitsbühne, Hochhubstapler, Stapler |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 518,69* | € 605,79* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 556,25* | € 608,62* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 570,83* | € 623,33* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 572,94* | € 623,90* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 765,73* | € 820,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|