| |
|
| Artikel-Nr.: 224-127027 Herst.-Nr.: GU 2000 RAL 5012 BLAU EAN/GTIN: 4052462002388 |
| | |
|
| | |
| Für Einsätze, bei denen niedrige Bauhöhe zählt, z.B. an Maschinentischen, Stanzen usw. Günstiger Kippwinkel bewirkt restlose Entleerung. Entriegelung vom Staplersitz über Zugseil. Durch Absenken des Hubgerüstes wird der Behälter in die Ladeposition zurückgebracht. Mit Abrutsch- und Ausklinksicherung. - Konstruktion: Blechstärke 3 mm, oberer Rand verstärkt
- Farben: Orange (RAL 2000), Rot (RAL 3000), Blau (RAL 5012), Grün (RAL 6011), Grau (RAL 7005) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
2000 Liter
- Aussenmasse: L 1640 x B 1680 x H 1090 mm
- Tragkraft: 1500 kg
- Gewicht: lackiert 244 kg, verzinkt 268 kg
CE-Zeichen TÜV-geprüft Gegen Aufpreis erhältlich: Öl- und wasserdichte Verschweissung des Behälters (siehe Zubehör)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter bauer, 127027, 127027-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.193,12* | € 1.351,70* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.266,66* | € 1.358,35* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.257,91* | € 1.358,46* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.313,46* | € 1.417,18* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.813,29* | € 1.928,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|