| |
|
| Artikel-Nr.: 224-125688 Herst.-Nr.: B296C EAN/GTIN: 3234640059075 |
| | |
|
| | |
| Der praktische und langlebige Mottez Parkplatzbügel mit Gummisockel sorgt dafür, dass es nie wieder zu ärger wegen unberechtigt genutzter Stellplätze auf dem Parkbereich Ihres Unternehmens kommt. Der Mottez Parkplatzbügel mit Gummisockel dient der zuverlässigen Sicherung von Autostellplätzen. Er zeichnet sich durch ein besonders unkompliziertes und zeitsparendes Handling aus: Sie befestigen das Sicherungssystem schnell mit den patentierten Nägeln auf Makadam, die dafür erforderlichen Verankerungseisen sind im Lieferumfang des Artikels enthalten. Der Nutzer erhält zwei ebenfalls mitgelieferte Schlüssel für ein leicht zu betätigendes europäisches Zylinderschloss. Zu den zahlreichen Vorteilen, die Ihnen diese zweckmässigen Parkplatzbügel bieten, gehört auch die grosse Widerstandskraft gegenüber einem Abreissen. Fahrzeuge mit einem Gewicht von bis zu 20 Tonnen können die Bügel problemlos überfahren. Im montierten Zustand hat die Stellplatzsicherung Abmessungen von B 680 x T 720 x H 400 mm. Weitere Details: - Europäisches Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Grosser Widerstand gegen Abreissen
- Überfahrbar von Fahrzeugen bis zu 20 t
- Material: Rohr mit einem Durchmesser von 50 und 45 mm sowie einer Stärke von 3 mm, Sohle aus recyceltem Gummi in einer Stärke von 60 mm
- Patentierte Nägel für die Befestigung auf Makadam im Lieferumfang enthalten
- Abmessungen: B 680 x T 720 x H 400 mm (montiert), B 680 x T 720 x H 60 mm (flach)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, mottez parkbügel, absperrbügel, 125688, 125688-SW81, Absperrung, Parkplatzschranke, Wegesperre, Absperrpfosten, Pfosten, Sperrpfosten, Parkpfosten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 298,96* | € 368,11* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 369,98* | € 448,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 374,35* | € 455,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|