Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Kippbehälter Bauer Typ 4A 600, 3 Entriegelungspunkte, Abrollsystem, Inhalt 0,6 m-³, bis 1000 kg, mausgrau RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-124409
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4A 600 RAL 7005 GRAU
EAN/GTIN:
     4052462062696
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter

Der automatische Kippbehälter Typ 4A leistet Ihnen mit seinem Abrollsystem beim Entleeren von Schüttgut und anderer Ladung hervorragende Dienste. Er punktet mit seinem unkomplizierten Handling.

Sie fahren mit den Zinken des Gabelstaplers einfach in die entsprechenden Öffnungen des Behälters ein, um ihn anzuheben. Beim Anheben wird der Behälter automatisch hinter den Gabelzinken gegen unbeabsichtigtes Abrutschen gesichert. Der Kippbehälter bietet Ihnen drei automatische Entriegelungspunkte. Sie ermöglichen das versetzte Auskippen des Behälterinhalts über dem Container.

Der automatische Kippbehälter Typ 4A hat einen vorteilhaften Lastschwerpunkt und eine Sicherung, die ein versehentliches Auskippen der Ladung verhindert. Das Wannenblech ist zum Schutz der Kanten mit einem umlaufenden Randprofil ausgerüstet. Sie bekommen den zweckmässigen und langlebigen Container in verschiedenen Grössen und Farben.

Weitere Details:

  • Automatisches Abrollsystem
  • Unkomplizierte Handhabung
  • Öffnungen für das Einfahren der Staplergabeln
  • 3 automatische Entriegelungspunkte
  • Günstiger Lastschwerpunkt
  • Automatische Sicherung
  • Umlaufendes Randprofil am Wannenblech
  • Einfahrtaschen-Innenmasse: B 200 x H 91 mm
  • Einfahrtaschen Abstand innen: 640 mm
  • Grössen- und Farbauswahl

Typ 4A 600:

  • Inhalt: 0,6 m-³
  • Tragfähigkeit: bis 1000 kg
  • Masse: L 1485 x B 1095 x H 865 mm
  • Gewicht (lackiert / verzinkt): 161 / 174 kg

Typ 4A 900:

  • Inhalt: 0,9 m-³
  • Tragfähigkeit: bis 1000 kg
  • Masse: L 1485 x B 1570 x H 865 mm
  • Gewicht (lackiert / verzinkt): 204 / 220 kg

Typ 4A 1200:

  • Inhalt: 1,2 m-³
  • Tragfähigkeit: bis 1500 kg
  • Masse: L 1920 x B 1095 x H 1125 mm
  • Gewicht (lackiert / verzinkt): 232 / 250 kg
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter 0,6 m³ tragl. 1000 kg, schüttgutbehälter eurokraft, kipp behälter, 124409, 124409-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 919,28*
€ 992,67*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 917,67*
€ 992,70*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 971,41*
€ 1.050,73*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.000,91*
€ 1.073,90*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.173,74*
€ 1.262,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.262,82*
€ 1.502,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.247,40*
€ 1.484,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.211,17*
€ 1.441,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.189,80*
€ 1.415,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.173,74*
€ 1.396,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
490866
ab € 223,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.