| |
|
| Artikel-Nr.: 224-124391 Herst.-Nr.: LH-I 1,5, LACKIERT RAL 2000 ORANGE EAN/GTIN: 4052462063075 |
| |
|
| | |
| Der Lasthaken LH-I von Bauer ist ideal für eine sichere Aufnahme und Transport von schweren Lasten geeignet. Die Aufnahme erfolgt mit einer Gabelstaplerzinke oder per Kran. Dabei sind diese gegen Abrutschen gesichert. Die Last wird mittels Wirbellasthaken eingehakt. Wichtige Details: - Passend für Gabelzinkenquerschnitt 160 x 60 mm
- Aufnahme mit einer Gabelzinke oder Kran möglich
- Sicherung gegen Abrutschen -„
- Mit Wirbellasthaken
- Oberfläche: orange lackiert (RAL 2000) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- Masse: L 300 x B 180 mm
LH-I 1,0: - Traglast: 1000 kg
- Höhe: 395 mm
- Gewicht: ca. 9 kg (lackiert), 10 kg (verzinkt)
LH-I 1,5: - Traglast: 1500 kg
- Höhe: 420 mm
- Gewicht: ca. 9 kg (lackiert), 10 kg (verzinkt)
LH-I 2,0: - Traglast: 2000 kg
- Höhe: 420 mm
- Gewicht: ca. 10 kg (lackiert), 11 kg (verzinkt)
LH-I 2,5: - Traglast: 2500 kg
- Höhe: 455 kg
- Gewicht: ca. 10 kg (lackiert), 11 kg (verzinkt)
LH-I 3,0: - Traglast: 3000 kg
- Höhe: 465 mm
- Gewicht: ca. 11 kg (lackiert), 12 kg (verzinkt)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staplerhaken, eurokraft lasthaken, lasthaken, lasthaken tragfähigkeit 1500kg, 124391, 124391-SW81, Stapleranbaugeräte Zubehör, Stapleranbaugerät Zubehör, Haken, Stapler, Deichselstapler, Gabelstapler |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,17* | € 201,72* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,89* | € 204,06* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,66* | € 207,79* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,33* | € 215,12* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 230,35* | € 268,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|